Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1123540000
Cod. Produttore
1123540000
Cod. EAN
4032248905966

Informazioni di prodotto

TRS 230VUC 2CO

Documentazione tecnica

Interruttore con azionamento a 230 V in corrente alternata, dotato di due contatti invertitori (2CO) per una gestione versatile dei circuiti elettrici. Il dispositivo è completo di base e presenta un indicatore a LED integrato che facilita il controllo visivo dello stato di funzionamento. Progettato per un collegamento elettrico sicuro e affidabile, offre un comportamento di commutazione preciso e una polarità definita per garantire prestazioni ottimali. Questo interruttore è ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e funzionali, assicurando efficienza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

12,8 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

218,5 ... 241,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

218,5 ... 241,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

218,5 ... 241,5 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Interruttore 230V AC 2 contatti invertitori LED integrato per applicazioni elettriche