Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1122840000
Cod. Produttore
1122840000
Cod. EAN
4032248905034

Informazioni di prodotto

TRS 230VAC RC 1CO

Documentazione tecnica

Relè TRS con tensione di alimentazione a 230 VAC, dotato di un contatto a scambio (1CO) per applicazioni elettriche. Include morsetti amovibili per un collegamento semplice e sicuro, un indicatore a led integrato che facilita il monitoraggio dello stato operativo e un'apparecchiatura completa con base per un'installazione stabile. Progettato per garantire affidabilità e precisione nel controllo di circuiti elettrici, ideale per impieghi in ambito industriale e civile. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

6,4 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

207 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

207 ... 253 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè TRS 230VAC 1CO contatto scambio con morsetti amovibili e indicatore LED per uso industriale e civile