Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618900000
Cod. Produttore
2618900000
Cod. EAN
4050118669930

Informazioni di prodotto

Zoccolo portarelè, IP20, 60 V UC ±10 %, 1 Contatto di scambio , 10 A, PUSH IN con attuatore
TRP 60VUC 1CO EMPTY è un componente elettrico progettato per applicazioni di montaggio specifiche. Questo prodotto si distingue per la sua affidabilità e compatibilità con sistemi elettrici professionali, garantendo una connessione sicura e stabile. Adatto per installazioni che richiedono precisione e durata, è ideale per chi cerca soluzioni di alta qualità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

6,4 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

Serie

TERMSERIES

Produttore

Zoccolo portarelè IP20 60 V UC 1 Contatto scambio 10 A PUSH IN per relè industriali