Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618070000
Cod. Produttore
2618070000
Cod. EAN
4050118670769

Informazioni di prodotto

Modulo a relè, 60 V UC ±10 %, LED verde, Raddrizzatore, 1 Contatto di scambio (AgNi 5µm Au) , 250 V AC, 6 A, PUSH IN con attuatore
Interruttore elettromeccanico completo di base, progettato per un funzionamento affidabile con comando a polarità definita e indicatore a LED integrato. Realizzato per applicazioni elettriche che richiedono una commutazione precisa e sicura, è dotato di morsetti fissi per un collegamento stabile. Il dispositivo supporta tensione specifica per l’azionamento e garantisce prestazioni ottimali grazie alla sua configurazione tecnica avanzata. Ideale per impianti elettrici che necessitano di componenti robusti e di alta qualità. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

6,4 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

54 ... 66 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

54 ... 66 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

54 ... 66 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Modulo relè 60 V UC LED verde 1 contatto scambio 250 V AC 6 A PUSH IN uso elettrico industriale