Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618140000
Cod. Produttore
2618140000
Cod. EAN
4050118670691

Informazioni di prodotto

Modulo a relè, 60 V UC ±10 %, LED verde, Raddrizzatore, 1 Contatto di scambio (AgNi) , 250 V AC, 6 A, PUSH IN con attuatore
Interruttore compatto con morsetti amovibili e indicatore a led integrato, progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. L’apparecchio completo con base è adatto per tensioni specifiche di azionamento, offrendo un comportamento di commutazione preciso e una polarità controllata. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti di alta qualità e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

6,4 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

54 ... 66 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

54 ... 66 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

54 ... 66 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Modulo relè 60 V UC LED verde 1 contatto scambio 250 V AC 6 A PUSH IN automazione elettrica