Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2614840000
Cod. Produttore
2614840000
Cod. EAN
4050118671063

Informazioni di prodotto

Modulo a relè, 5 V DC ±20 %, LED verde, Diodo a corsa libera, Protezione contro l'inversione di polarità, 2 Contatto di scambio (AgNi) , 250 V AC, 8 A
Interruttore elettromeccanico con doppio contatto a scambio (2CO) progettato per applicazioni elettriche di precisione. Alimentato a 5 V DC, garantisce un funzionamento affidabile e stabile. Dotato di indicatore a LED integrato per una facile verifica dello stato operativo. L'apparecchio completo include una base per un montaggio semplice e sicuro. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo, è ideale per impieghi in sistemi elettrici che richiedono un controllo preciso e una commutazione efficiente. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

12,8 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

4 ... 6 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Modulo relè 5V DC doppio contatto scambio LED verde protezione inversione polarità uso elettrico precisione