Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618520000
Cod. Produttore
2618520000
Cod. EAN
4050118670318

Informazioni di prodotto

Modulo a relè, 48 V UC ±10 %, LED verde, Raddrizzatore, 2 Contatto di scambio (AgNi) , 250 V AC, 8 A, PUSH IN con attuatore
Interruttore elettromeccanico con base integrata, dotato di indicatore a LED per segnalazione dello stato operativo. Progettato per un collegamento elettrico sicuro e affidabile, con azionamento a polarità definita e comportamento di commutazione specifico. Il dispositivo funziona con tensione di alimentazione a 48V, ideale per applicazioni di controllo e automazione elettrica. La presenza di morsetti fissi garantisce una connessione stabile, mentre la struttura compatta facilita l'installazione in impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

12,8 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

43,2 ... 52,8 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

43,2 ... 52,8 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

43,2 ... 52,8 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Modulo relè 48V UC 2 contatti scambio LED verde raddrizzatore automazione elettrica