Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618170000
Cod. Produttore
2618170000
Cod. EAN
4050118670660

Informazioni di prodotto

Modulo a relè, 48 V UC ±10 %, LED verde, Raddrizzatore, 1 Contatto di scambio (AgNi 5µm Au) , 250 V AC, 6 A, PUSH IN con attuatore
Il dispositivo WD2618170000 è un apparecchio completo con base, progettato per offrire un'installazione affidabile e sicura in impianti elettrici. Dotato di indicatore a led integrato, consente un controllo visivo immediato dello stato di funzionamento. Il prodotto è caratterizzato da un azionamento con polarità definita e un comportamento di commutazione preciso, adatto a tensioni specifiche per garantire prestazioni ottimali. Il collegamento elettrico è realizzato con cura per assicurare stabilità e durata nel tempo. Questo componente rappresenta una soluzione efficiente per applicazioni elettriche che richiedono qualità e sicurezza. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

6,4 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

43,2 ... 52,8 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

43,2 ... 52,8 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

43,2 ... 52,8 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Modulo relè 48 V UC 1 contatto scambio LED verde PUSH IN per impianti elettrici