Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2617890000
Cod. Produttore
2617890000
Cod. EAN
4050118670943

Informazioni di prodotto

Modulo a relè, 48 V UC ±10 %, LED verde, Raddrizzatore, 1 Contatto di scambio (AgSnO) , 250 V AC, 6 A, PUSH IN con attuatore
Interruttore elettromeccanico con base completa e morsetti amovibili, progettato per il controllo affidabile di circuiti elettrici. Dotato di indicatore a led per una facile verifica dello stato di funzionamento, offre un azionamento con polarità definita e un comportamento di commutazione preciso. Adatto per tensioni specifiche, garantisce una connessione elettrica sicura e stabile, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici professionali. La struttura robusta e i componenti di alta qualità assicurano durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

6,4 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

43,2 ... 52,8 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

43,2 ... 52,8 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

43,2 ... 52,8 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Modulo relè 48 V UC LED verde 1 contatto scambio 250 V AC 6 A controllo circuiti elettrici industriali