Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2617960000
Cod. Produttore
2617960000
Cod. EAN
4050118670875

Informazioni di prodotto

Modulo a relè, 48 V UC ±10 %, LED verde, Raddrizzatore, 1 Contatto di scambio (AgNi) , 250 V AC, 16 A, PUSH IN con attuatore
Interruttore elettromeccanico con base completa, indicatore a LED integrato e morsetti amovibili per un collegamento elettrico semplice e sicuro. Progettato per funzionare con tensione di azionamento specifica, garantisce un comportamento di commutazione affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando con polarità definita e una capacità nominale di 16A. La struttura robusta e le caratteristiche tecniche assicurano prestazioni durature e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

12,8 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

43,2 ... 52,8 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

43,2 ... 52,8 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

43,2 ... 52,8 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Modulo relè 48V UC 16A 1 contatto scambio LED verde PUSH IN per comando elettrico