Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618320000
Cod. Produttore
2618320000
Cod. EAN
4050118670516

Informazioni di prodotto

Modulo a relè, 24 V UC ±10 %, LED verde, Raddrizzatore, 2 Contatto di scambio (AgNi) , 250 V AC, 8 A, PUSH IN con attuatore
Relè di comando a due contatti in scambio (2CO) con alimentazione a 24 V UC, dotato di morsetti amovibili per un collegamento elettrico semplice e sicuro. L'apparecchio completo include una base integrata e un indicatore a led che facilita il controllo dello stato di funzionamento. Progettato per garantire affidabilità e precisione nella commutazione, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un azionamento con polarità definita e tensione specifica. La struttura è pensata per un montaggio agevole e una gestione efficiente dei collegamenti, assicurando prestazioni costanti in ambienti industriali. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

12,8 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Modulo relè 24 V UC 2 contatti scambio LED verde montaggio industriale