Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2617910000
Cod. Produttore
2617910000
Cod. EAN
4050118670929

Informazioni di prodotto

Modulo a relè, 24 V UC ±10 %, LED verde, Raddrizzatore, 1 Contatto di scambio (AgNi) , 250 V AC, 16 A, PUSH IN con attuatore
Interruttore elettromeccanico TRP con bobina a 24 V, dotato di un contatto normalmente aperto (1CO) e capacità di commutazione fino a 16 A. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, include un indicatore a LED per il monitoraggio visivo dello stato operativo. L’apparecchio è completo di base e offre un collegamento elettrico semplice e sicuro, ideale per sistemi di controllo industriale e automazione. La struttura è concepita per un’installazione efficiente, assicurando prestazioni costanti e durature nel tempo. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

12,8 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Modulo relè 24 V UC LED verde 1 contatto scambio 16 A automazione industriale