Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618220000
Cod. Produttore
2618220000
Cod. EAN
4050118670615

Informazioni di prodotto

Modulo a relè, 24 V UC ±10 %, LED verde, Raddrizzatore, 1 Contatto di scambio (AgNi) , 250 V AC, 6 A, PUSH IN con attuatore
Interruttore elettromeccanico con base completa, dotato di morsetti fissi e indicatore a LED per una chiara segnalazione dello stato di funzionamento. Progettato per il collegamento elettrico sicuro e affidabile, supporta una tensione di azionamento di 24V con polarità definita. Il dispositivo offre un comportamento di commutazione preciso, ideale per applicazioni di controllo elettrico in impianti industriali e civili, garantendo efficienza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

6,4 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 26,4 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Modulo relè 24V UC 1 contatto scambio LED verde raddrizzatore uso industriale e civile