Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618090000
Cod. Produttore
2618090000
Cod. EAN
4050118670745

Informazioni di prodotto

Modulo a relè, 24 V DC ±20 %, LED verde, Diodo a corsa libera, Protezione contro l'inversione di polarità, 1 contatto NA (AgSnO) , 250 V AC, 16 A, PUS
Interruttore elettromeccanico a 24V DC con contatto normalmente aperto (1NO) e indicatore a LED integrato. Progettato per un funzionamento affidabile, è completo di base e offre un collegamento elettrico sicuro. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e controllo nella commutazione, garantisce prestazioni costanti grazie alla qualità dei materiali e alla cura nella realizzazione. La presenza del LED facilita il monitoraggio dello stato operativo, mentre la configurazione con morsetti fissi assicura una connessione stabile e duratura. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

12,8 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

28,8 ... 28,8 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Modulo relè 24V DC 1 contatto NA LED verde protezione inversione polarità uso elettrico industriale