Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
larghezza
6,4 mm
altezza
89,4 mm
profondità
87,8 mm
azionamento, polarità
Polarizzato
Comportamento di commutazione dell'azionamento
Monostabile
tipo di contatto di commutazione
Contatto singolo
apparecchio completo con base
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a innesto
grado di protezione (IP)
IP20
con indicatore a LED
Tipo di tensione per l'azionamento
DC
Numero contatti di commutazione
1
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
19,2 ... 28,8 V
Serie
TERMSERIES
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te