Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618440000
Cod. Produttore
2618440000
Cod. EAN
4050118670394

Informazioni di prodotto

Modulo a relè, 230 V UC ±5 %, LED verde, Raddrizzatore, 2 Contatto di scambio (AgNi) , 250 V AC, 8 A, PUSH IN con attuatore
Interruttore elettromeccanico TRP a 230 V con doppio contatto invertitore 2CO, progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro nei sistemi elettrici. Dotato di morsetti amovibili per un collegamento semplice e flessibile, include un indicatore a LED per una facile verifica dello stato di funzionamento. L’apparecchio completo con base assicura una installazione stabile e sicura, mentre l’esecuzione del collegamento elettrico è ottimizzata per prestazioni efficienti. Adatto a tensioni di azionamento standard, questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

12,8 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

218,5 ... 241,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

218,5 ... 241,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

218,5 ... 241,5 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Modulo relè 230 V UC 2 contatti scambio LED verde PUSH IN per controllo elettrico