Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618210000
Cod. Produttore
2618210000
Cod. EAN
4050118670622

Informazioni di prodotto

Modulo a relè, 230 V UC ±10%, LED verde, Raddrizzatore, 1 Contatto di scambio (AgNi 5µm Au) , 250 V AC, 6 A, PUSH IN con attuatore
Interruttore elettromeccanico TRP 230VUC con contatto 1CO e azionamento a tensione di 230V. Dotato di base integrata e indicatore a led per una facile verifica dello stato operativo. Progettato per un collegamento elettrico sicuro e affidabile, offre un comportamento di commutazione preciso e una polarità definita. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e performanti. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

6,4 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

207 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

207 ... 253 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Modulo relè 230V UC LED verde 1 contatto scambio 6A PUSH IN uso elettrico