Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618050000
Cod. Produttore
2618050000
Cod. EAN
4050118670783

Informazioni di prodotto

Modulo a relè, 230 V UC ±10%, LED verde, Raddrizzatore, 1 Contatto di scambio (AgNi) , 250 V AC, 6 A, PUSH IN con attuatore
Interruttore elettromeccanico con base completa e morsetti amovibili, progettato per il controllo di circuiti a 230V con un contatto normalmente aperto. Dotato di indicatore a led per segnalazione visiva dello stato operativo, garantisce un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un azionamento preciso con polarità definita e comportamento di commutazione controllato. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e performance costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

6,4 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

207 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

207 ... 253 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Modulo relè 230V UC LED verde 1 contatto scambio 6A PUSH IN controllo circuiti elettrici