Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618890000
Cod. Produttore
2618890000
Cod. EAN
4050118669947

Informazioni di prodotto

Zoccolo portarelè, IP20, 230 V AC ±10 %, 1 Contatto di scambio , 10 A, PUSH IN con attuatore
TRP 230VAC RC 1CO EMPTY è un componente elettrico progettato per applicazioni di comando e controllo. Funziona a una tensione di 230 VAC e dispone di un contatto singolo (1CO) che garantisce affidabilità nelle operazioni di commutazione. Questo prodotto è ideale per installazioni che richiedono precisione e sicurezza nel montaggio di sistemi elettrici, offrendo una soluzione compatta e versatile per il settore elettrico. Descrizione del produttore: Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

6,4 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

Serie

TERMSERIES

Produttore

Zoccolo portarelè IP20 230V AC 1 Contatto scambio 10A PUSH IN per comando controllo elettrico