Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618190000
Cod. Produttore
2618190000
Cod. EAN
4050118670646

Informazioni di prodotto

Modulo a relè, 230 V AC ±5 %, LED verde, Raddrizzatore, Elemento RC, 1 Contatto di scambio (AgNi) , 250 V AC, 16 A, PUSH IN con attuatore
Interruttore temporizzato TRP con alimentazione a 230VAC, dotato di un contatto invertitore (1CO) con capacità di commutazione fino a 16A. L’apparecchio completo include base di montaggio e morsetti amovibili per un collegamento elettrico semplice e sicuro. È caratterizzato dalla presenza di un indicatore a LED che segnala lo stato operativo, garantendo un controllo visivo immediato. Progettato per applicazioni elettriche di comando temporizzato, assicura affidabilità e precisione nella gestione dei circuiti. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

12,8 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

218,5 ... 241,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

218,5 ... 241,5 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Modulo relè 230 V AC 16 A 1 contatto scambio LED verde comando temporizzato elettrico