Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618930000
Cod. Produttore
2618930000
Cod. EAN
4050118669909

Informazioni di prodotto

Zoccolo portarelè, IP20, 12 V DC ±20 %, 1 Contatto di scambio , 10 A, PUSH IN con attuatore
Relè di tipo TRP con alimentazione a 12V DC e contatto singolo 1CO, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e preciso. Questo componente è ideale per l'integrazione in sistemi di automazione e controllo, garantendo prestazioni stabili e durature. La sua configurazione vuota permette una personalizzazione flessibile in base alle esigenze specifiche dell'impianto elettrico. Descrizione del produttore: Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

6,4 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

Serie

TERMSERIES

Produttore

Zoccolo portarelè TRP 12V DC 1 Contatto scambio 10A PUSH IN per automazione elettrica