Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2617860000
Cod. Produttore
2617860000
Cod. EAN
4050118670974

Informazioni di prodotto

Modulo a relè, 12 V DC ±20 %, LED verde, Diodo a corsa libera, Protezione contro l'inversione di polarità, 1 Contatto di scambio (AgSnO) , 250 V AC, 6
Relè TRP con bobina a 12V DC, configurazione 1CO con contatti AGSNO, dotato di indicatore a LED per segnalazione dello stato di funzionamento. Progettato per un collegamento elettrico sicuro e affidabile, presenta un apparecchio completo con base integrata. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un azionamento preciso con polarità definita e comportamento di commutazione controllato, garantendo prestazioni elevate e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

6,4 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

9,6 ... 14,4 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Modulo relè 12V DC 1 Contatto scambio AgSnO LED indicatore per applicazioni elettriche