Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618570000
Cod. Produttore
2618570000
Cod. EAN
4050118670264

Informazioni di prodotto

Modulo a relè, 120 V UC ±10 %, LED verde, Raddrizzatore, 2 Contatto di scambio (AgNi) , 250 V AC, 8 A, PUSH IN con attuatore
Interruttore elettromeccanico TRP 120VUC con doppio contatto (2CO) progettato per applicazioni elettriche di controllo e commutazione. Dotato di morsetti amovibili per un collegamento semplice e sicuro, include un indicatore a LED per segnalare lo stato di funzionamento. L’apparecchio completo con base garantisce una facile installazione e affidabilità operativa. Adatto a tensioni specifiche per l’azionamento, offre un comportamento di commutazione ottimizzato e un azionamento con polarità definita, assicurando prestazioni costanti e precisione nei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

12,8 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

108 ... 132 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

108 ... 132 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

108 ... 132 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Modulo relè 120 V UC LED verde 2 contatti scambio 8 A PUSH IN controllo elettrico