Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618950000
Cod. Produttore
2618950000
Cod. EAN
4050118667585

Informazioni di prodotto

Zoccolo portarelè, IP20, 120 V UC ±10 %, 1 Contatto di scambio , 10 A, PUSH IN con attuatore
Descrizione del produttore: Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

6,4 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

Serie

TERMSERIES

Produttore

Zoccolo portarelè IP20 120V UC 1 contatto scambio 10A PUSH IN per relè industriale