Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618080000
Cod. Produttore
2618080000
Cod. EAN
4050118670752

Informazioni di prodotto

Modulo a relè, 120 V UC ±10 %, LED verde, Raddrizzatore, 1 Contatto di scambio (AgNi 5µm Au) , 250 V AC, 6 A, PUSH IN con attuatore
Interruttore elettromeccanico completo con base, dotato di morsetti fissi per un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Il dispositivo presenta un azionamento con polarità definita e un comportamento di commutazione specifico, adatto a sistemi elettrici con tensione di alimentazione standard. È integrato un indicatore a led che consente un monitoraggio visivo immediato dello stato operativo. Progettato per garantire prestazioni elevate e facilità di installazione, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza nella gestione del circuito. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

6,4 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

108 ... 132 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

108 ... 132 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Modulo relè 120V UC LED verde 1 contatto scambio 250V 6A PUSH IN uso elettrico industriale