Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2617900000
Cod. Produttore
2617900000
Cod. EAN
4050118670936

Informazioni di prodotto

Modulo a relè, 120 V UC ±10 %, LED verde, Raddrizzatore, 1 Contatto di scambio (AgSnO) , 250 V AC, 6 A, PUSH IN con attuatore
Interruttore elettrico completo con base, dotato di indicatore a led per un facile controllo visivo dello stato operativo. Progettato per un collegamento elettrico sicuro e affidabile, presenta un azionamento con polarità definita e un comportamento di commutazione preciso. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un dispositivo compatto e funzionale, garantisce prestazioni stabili con tensione di azionamento a 120V. Realizzato senza morsetti amovibili, offre una configurazione robusta e duratura, adatta a impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

6,4 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

108 ... 132 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

108 ... 132 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

108 ... 132 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Modulo relè 120V UC LED verde 1 contatto scambio 250V 6A PUSH IN per impianti elettrici professionali