Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618280000
Cod. Produttore
2618280000
Cod. EAN
4050118670554

Informazioni di prodotto

Modulo a relè, 120 V UC ±10 %, LED verde, Raddrizzatore, 1 Contatto di scambio (AgNi) , 250 V AC, 16 A, PUSH IN con attuatore
Interruttore elettrico con morsetti fissi, completo di base per un facile montaggio. Progettato per una tensione di azionamento di 120V, garantisce una commutazione affidabile con un contatto 1CO e una corrente nominale di 16A. Dotato di indicatore a led per una verifica immediata dello stato operativo, assicura un collegamento elettrico sicuro e stabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza nel controllo del flusso di corrente. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

12,8 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

108 ... 132 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

108 ... 132 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

108 ... 132 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Modulo relè 120V UC 16A 1 Contatto scambio LED verde PUSH IN controllo elettrico sicuro