Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618010000
Cod. Produttore
2618010000
Cod. EAN
4050118670820

Informazioni di prodotto

Modulo a relè, 120 V UC ±10 %, LED verde, Raddrizzatore, 1 Contatto di scambio (AgNi) , 250 V AC, 6 A, PUSH IN con attuatore
Interruttore con morsetti amovibili progettato per un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Dotato di indicatore a led per segnalare lo stato di funzionamento, garantisce un controllo visivo immediato. L'apparecchio è completo di base per un montaggio stabile e presenta un azionamento con polarità specifica e comportamento di commutazione ottimizzato. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza nell'azionamento sotto tensione 120V. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

6,4 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

108 ... 132 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

108 ... 132 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Modulo relè 120V UC LED verde 1 contatto scambio 250V 6A connettore PUSH IN uso industriale