Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618470000
Cod. Produttore
2618470000
Cod. EAN
4050118670363

Informazioni di prodotto

Modulo a relè, 120 V AC ±10 %, LED verde, Raddrizzatore, Elemento RC, 2 Contatto di scambio (AgNi) , 250 V AC, 8 A, PUSH IN con attuatore
Interruttore con base completa e morsetti amovibili progettato per un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Dotato di indicatore a led per una facile verifica dello stato operativo, funziona con tensione di azionamento in corrente alternata a 120VAC. Il dispositivo presenta un comportamento di commutazione preciso e un azionamento con polarità definita, garantendo prestazioni ottimali in impianti elettrici. Adatto per applicazioni che richiedono un controllo efficiente e una connettività semplice grazie alla progettazione con morsetti amovibili. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

12,8 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

108 ... 132 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

108 ... 132 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Modulo relè 120V AC LED verde 2 contatti scambio 8A PUSH IN controllo elettrico affidabile