Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790129
Cod. Produttore
BIZ790129
Cod. EAN
3700420309338

Informazioni di prodotto

  • Serie: Bizline
  • Lunghezza: 180 mm
  • Peso: 240 g
  • Taglio cavi flessibili: Ø 3.2 mm
  • Taglio cavi rigidi: Ø 2.5 mm
  • Taglio cavi armonico: Ø 1.6 mm
  • Durezza di taglio: 64 HRC
  • Impugnatura: PVC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pinza diagonale rinforzata da 180 mm con finitura lucida e impugnatura in PVC, progettata per il taglio preciso e resistente di cavi elettrici. Offre una capacità di taglio per cavi flessibili fino a 3,2 mm di diametro, cavi rigidi fino a 2,5 mm e cavi armonico fino a 1,6 mm. La durezza di taglio è elevata, con un valore di 64 HRC, garantendo una lunga durata e affidabilità nell'uso professionale. Questo utensile non isolato è ideale per lavori elettrici che richiedono precisione e robustezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Tronchese a tagliente diagonale, 180 mm, non isolata, in acciaio con finitura lucida. Manico in PVC.

forma

Pinza tagliente diagonale rinforzata

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

194 mm

lunghezza di taglio

20 mm

larghezza della testa

29 mm

Rivestimento della maniglia

Rivestito in plastica

Trattamento della superfice

Non trattato

altezza testa

12 mm

Produttore

Tronchese rinforzato 180 mm acciaio PVC elettricista