› Utensili › Utensili Manuali › Utensili generici

Tronchese isolato 180 mm 1000 V manico bimateriale per elettricisti

Cod. Rexel BLBIZ790030
Cod. Produttore BIZ790030
Cod. EAN 3700420309208

Informazioni principali

  • Lunghezza: 180 mm
  • Isolazione: 1000 V
  • Taglio cavi flessibili: Ø 3.8 mm
  • Taglio cavi rigidi: Ø 2.7 mm
  • Taglio cavi armonico: Ø 2.3 mm
  • Durezza di taglio: 64 HRC
  • Manico: bimateriale
  • Serie: BIZ ISOLÉS 1000 V

Descrizione del prodotto

Pinza tagliente diagonale rinforzata da 180 mm con isolamento fino a 1000 V, progettata per garantire sicurezza e precisione nel taglio di cavi elettrici. Dotata di manici bimateriale con rivestimento lucido per una presa confortevole e sicura, offre elevate prestazioni grazie alla durezza di taglio di 64 HRC. È ideale per il taglio di cavi flessibili con diametro massimo di 3,8 mm, cavi rigidi fino a 2,7 mm e cavi armonici fino a 2,3 mm. Conforme alla norma IEC 60900:2018, questa pinza assicura affidabilità e protezione durante le operazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Tronchese di tipo rinforzato, a tagliente diagonale, 180 mm, isolata 1.000 V. Finitura lucida. Manico bimateriale.

Caratteristiche tecniche

isolato

forma

Pinza tagliente diagonale rinforzata

lunghezza

194 mm

con isolamento di protezione 1000 V

larghezza della testa

29 mm

altezza testa

12 mm

Serie

BIZ ISOL / S 1000 V

Tronchese isolato 180 mm 1000 V manico bimateriale per elettricisti