Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790326
Cod. Produttore
BIZ790326
Cod. EAN
3700882137012

Informazioni di prodotto

  • Serie: Bizline
  • Tensione isolamento: 1000 V
  • Lunghezza: 160 mm
  • Peso: 205 g
  • Taglio cavi flessibili: Ø 3,5 mm
  • Taglio cavi rigidi: Ø 2,5 mm
  • Durezza taglio: 64 HRC
  • Norma: IEC 60900:2018

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tenaglia diagonale a demoltiplicazione da 160 mm isolata 1000 V, caratterizzata da un’elevata potenza di taglio con uno sforzo fisico ridotto del 20% rispetto alle pinze standard. Presenta una rifinitura liscia, manici bimateriale ergonomici e una cerniera regolabile per una maggiore precisione. È in grado di tagliare cavi flessibili fino a 3,5 mm di diametro, cavi rigidi fino a 2,5 mm e cavi armonico fino a 2 mm, con una durezza di taglio di 64 HRC. La presenza di una molla di richiamo amovibile consente un utilizzo automatico facilitato. Conforme alla norma IEC 60900:2018, è ideale per tagliare anche fili sottili e cavi con più conduttori, come le corde da pianoforte. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Tronchese a tagliente diagonale, a sforzo ridotto, isolata 1.000 V, con finitura lucida. Manico bimateriale. In grado di tagliare cavi, fili flessibili e rigidi di max 3 mm. In grado di tagliare la corda di un pianoforte: 1,6 mm. Prodotto potente, preciso e automatico.

isolato

forma

Pinza tagliente diagonale rinforzata

lunghezza

175 mm

con isolamento di protezione 1000 V

larghezza della testa

26 mm

Trattamento della superfice

Non trattato

altezza testa

12 mm

Testato VDE

Produttore

Tronchese diagonale demoltiplicato 3mm manico bimateriale elettrico