› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

TRIX-C30 LED 42W 650mm Bianco Raggio Regolabile Lampada Linea Light Group

Cod. Rexel L18427
Cod. Produttore 8427
Cod. EAN 8056534961937

Informazioni principali

  • Potenza: 42W
  • Colore: Bianco
  • Serie: TRIX-C30
  • Lunghezza: 650 mm
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta
  • Resa colore: Fedele
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

TRIX-C30 L650 42W B.CO RAGGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: TRIX-C30 L650 42W B.CO RAGGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
TRIX-C30 LED 42W 650mm Bianco Raggio Regolabile Lampada Linea Light Group