› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Panel led

TRIX-C30 LED 21W 350mm Bianco Raggio Regolabile Illuminazione Tecnica Efficienza Energetica

Cod. Rexel L18425
Cod. Produttore 8425
Cod. EAN 8056534961081

Informazioni principali

  • Potenza: 21W
  • Colore: Bianco
  • Lunghezza: 350 mm
  • Serie: TRIX-C30
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

TRIX-C30 L350 21W B.CO RAGGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: TRIX-C30 L350 21W B.CO RAGGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
TRIX-C30 LED 21W 350mm Bianco Raggio Regolabile Illuminazione Tecnica Efficienza Energetica