› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

TRIX-C30 Lampada LED 21W Grigia Raggruppabile per Illuminazione Tecnica

Cod. Rexel L18426
Cod. Produttore 8426
Cod. EAN 8056534961920

Informazioni principali

  • Potenza: 21W
  • Lunghezza: 350mm
  • Colore: Grigio
  • Serie: TRIX-C30
  • Efficienza: LED
  • Applicazione: Raggruppamento
  • Fedeltà colori: Alta
  • Versatilità: Elevata

Descrizione del prodotto

TRIX-C30 L350 21W GRIG.RAGGR.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: TRIX-C30 L350 21W GRIG.RAGGR.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
TRIX-C30 Lampada LED 21W Grigia Raggruppabile per Illuminazione Tecnica