›

Trip Reset T7M-X1 24-30VAC/DC Reset Remoto per Interruttori Tmax T

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063554R1
Cod. Produttore 1SDA063554R1
Cod. EAN 8015644661984

Informazioni principali

  • Voltaggio di alimentazione: 24...30VAC/DC
  • Funzione: Reset remoto
  • Compatibilità: Trip PR231-PR232-PR33x
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo di dispositivo: Trip reset T7M-X1
  • Conformità RoHS: Sì, con esenzioni
  • Materiali: Componenti con piombo limitato
  • Uso: Per dispositivi Tmax T7M

Descrizione del prodotto

Trip reset per T7M-X1, dispositivo di rearme progettato per l'utilizzo con interruttori Tmax T7M. Questo componente consente il reset della segnalazione di intervento, garantendo un rapido ripristino del sistema dopo un evento di protezione. Il trip reset è dotato di raccordo a molla per un collegamento elettrico sicuro e affidabile. È privo di portalampada e presenta un contatto di commutazione singolo, ideale per applicazioni in cui è necessario un controllo preciso e immediato dello stato del dispositivo. La tensione operativa è compresa tra 24 e 30 VAC/DC, assicurando compatibilità con diverse configurazioni elettriche. Questo accessorio è indispensabile per ottimizzare la funzionalità e la sicurezza degli interruttori Tmax T7M. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REMOTE RESET ELECTRICAL SUP. VOL.24...30V AC-DC FOR TRIP PR231-PR232-PR33x T7M-X1

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

1

Serie

Accessories for Tmax T

Trip Reset T7M-X1 24-30VAC/DC Reset Remoto per Interruttori Tmax T