Logo Rexel
Azienda
  • Chi Siamo
  • Servizi digitali
  • Contatti
Transizione energetica Lavora con noi Sustainable Selection
Punti vendita Assistenza
Accedi
Logo Rexel
Logo Rexel
  • Logo Rexel
  • Prodotti Prodotti arrow Rexel
  • Servizi
  • Marchi arrow Rexel
    • Marchi
    • Brand shop
  • Novità
  • Occasioni arrow Rexel
    • Promozioni
    • Outlet
    • Rexel Club
  • Rexel Xpertise Xpertise
  • Azienda arrow Rexel
    • Chi Siamo
    • Servizi digitali
    • Contatti
  • Transizione energetica
  • Lavora con noi
Punti vendita Assistenza Accedi 0 Carrello
search img
Prodotti Categorie Marchi Promozioni News

Prodotti

Scopri tutti
Carica altri risultati

Categorie

Scopri tutti

    Marchi

    Scopri tutti

      Promozioni

      Scopri tutti

        News

        Scopri tutti
          •
          Conosci il codice prodotto?
          Acquisto rapido
          Carrello
          0
          Carrello
          img modal app rexel italia
          img modal app rexel italia
          App Rexel Italia

          Scarica e installa la nostra app per accedere
          a tutti i servizi ovunque tu sia!

          Scarica ora
          share-google-play share-apple-store

          ›

          TRINGOLO 15°

          TEKNOMEGA
          Cod. Rexel T5FTV1511_15
          Cod. Produttore FTV1511_15
          Cod. EAN
          ico prodotto green
          ico prodotto sustainable
          TRINGOLO 15°

          Chiedi ai nostri tecnici

          Contattaci Contattaci Parla con il customer care dedicato Fissa una consulenza Fissa una consulenza Ti affiancheremo passo dopo passo Scrivici Scrivici Parla con il tuo customer care dedicato Punti vendita Punti vendita Negozi di materiale elettrico vicino a te
          TRINGOLO 15°
          T5FTV1511_15 TEKNOMEGA
          € 0 x 1 pz.
          Hai la partita iva?
          Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato

          Disponibilità:

          import
          Registrati o accedi al tuo account e verifica disponibilità e tempi di consegna. Clicca qui.

          Prodotto non rendibile

          pz.
          Q.tà consigliata info

          Prodotti simili TEKNOMEGA

          Tappo plastica chiusura profilo 41x41 giallo per protezione bordi impianti elettrici
          Supporti per Canalizzazioni
          TEKNOMEGA

          Tappo plastica chiusura profilo 41x41 giallo per protezione bordi...

          € 0,9523 x 1 pz.
          Cod. Rexel: T5BUL1025
          Cod. Produttore: BUL1025
          Cod. EAN: 8050503310689
          Tappo plastica chiusura profilo 41x21 mm protezione polvere umidità uso elettrico
          Supporti per Canalizzazioni
          TEKNOMEGA

          Tappo plastica chiusura profilo 41x21 mm protezione polvere umidi...

          € 0,8277 x 1 pz.
          Cod. Rexel: T5BUL1020
          Cod. Produttore: BUL1020
          Cod. EAN: 8050503310672
          Clip in acciaio armonico per montaggio e fissaggio su trave SP4-10M, foro D6,3mm, uso impianti elettrici interni ed esterni
          Catenelle ed Accessori per Sospensione
          TEKNOMEGA

          Clip in acciaio armonico per montaggio e fissaggio su trave SP4-1...

          € 1,08 x 1 pz.
          Cod. Rexel: T5CLP1005
          Cod. Produttore: CLP1005
          Cod. EAN: 8050503312300
          Clip base verticale in acciaio per fissaggio travi SP10-15mm foro 6,3mm uso elettrico industriale
          Catenelle ed Accessori per Sospensione
          TEKNOMEGA

          Clip base verticale in acciaio per fissaggio travi SP10-15mm foro...

          € 1,20 x 1 pz.
          Cod. Rexel: T5CLP1010
          Cod. Produttore: CLP1010
          Cod. EAN: 8050503312317
          Clip base verticale acciaio armonico fissaggio travi SP15-20 foro D6,3 mm uso industriale
          Catenelle ed Accessori per Sospensione
          TEKNOMEGA

          Clip base verticale acciaio armonico fissaggio travi SP15-20 foro...

          € 1,24 x 1 pz.
          Cod. Rexel: T5CLP1015
          Cod. Produttore: CLP1015
          Cod. EAN: 8050503312324
          Clip acciaio armonico fissaggio travi 1,5-4 mm foro 6,3 mm per impianti elettrici
          Catenelle ed Accessori per Sospensione
          TEKNOMEGA

          Clip acciaio armonico fissaggio travi 1,5-4 mm foro 6,3 mm per im...

          € 0,9625 x 1 pz.
          Cod. Rexel: T5CLP1000
          Cod. Produttore: CLP1000
          Cod. EAN: 8050503312294
          https://rexel.it/prodotto/tringolo-15--1277994 FTV1511_15 0,0000 TRINGOLO 15° https://rexel.it/Content/images/default-ico.png TEKNOMEGA

          Prodotto aggiunto al carrello

          Da noi trovi anche tutti gli accessori per completare il tuo acquisto. Non perderti nulla!
          Vai al carrello
          0 0.00