›

Trillo attuatore GSM 4DIN relè controllo remoto dispositivi elettrici apricancello illuminazione riscaldamento irrigazione

Cod. Rexel VEVE245700
Cod. Produttore VE245700
Cod. EAN 8007951119951

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 Vac ±10%
  • Portata relè: 8 (5) A a 250 Vac
  • Batteria tampone: 1 ora autonomia
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni: 87x72x65 mm
  • Frequenza GSM: 900-950-1800-1900 MHz
  • Connessione antenna: SMA-F
  • Serie: Trillo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interfaccia di comunicazione gsm che consente di comandare qualsiasi dispositivo elettrico a distanza, attraverso il proprio telefono cellulare. Dispone di un relè al quale collegare il carico da controllare il quale può essere acceso o spento attraverso l'invio di un sms o un semplice squillo telefonico. Trova impiego nel comando di applicazioni quali apricancello, impianti di illuminazione, impianti di riscaldamento o condizionamento, chiusura tapparelle, impianti di irrigazione.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

funzione

Totalmente elettronico

profondità di incasso

60 mm

corrente nominale

8 A

Numero moduli DIN

4

tipo di tensione di comando 1

AC/DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)

1250 A

carico max. lampada a incandescenza

2000 W

Numero contatti di commutazione

1

tensione di comando 1

0 ... 250 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 60 Hz

tensione di alimentazione

195 ... 253 V

Trillo attuatore GSM 4DIN relè controllo remoto dispositivi elettrici apricancello illuminazione riscaldamento irrigazione