Prodotti /

Cod. Rexel
Y5PP30500
Cod. Produttore
PP30500
Cod. EAN
8033501684976

Informazioni di prodotto

Parte preformata con sigillante termofusibile per terminazione cavi tripolari BT sezione 185-500mm2

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Parti preformate termorestringenti per terminazione cavi bassa tensione da 2 a 5 poli poliolefina con sigillante termofusibile per la sigillatura e protezione dei punti di sfioccamento di cavi bassa tensione fino a 0,6/1 kV. Parte preformata termorestringente TBT in poliolefina con sigillante termofusibile

Tipologia

Per cavi e conduttori a 3 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

235 mm

diametro gambo prima della contrazione

110 mm

diametro gambo dopo la contrazione

55 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

21 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

45 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 110 °C

sezione nominale

185 ... 500 mm²