› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

TRIAD PLAF.E27 3X57W LEG.NOCE

Cod. Rexel L190231
Cod. Produttore 90231
Cod. EAN 8033913238200

Informazioni principali

  • Potenza: 3x57W
  • Attacco: E27
  • Finitura: Noce
  • Serie: TRIAD
  • Tipo: Plafoniera
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Interni
  • Tecnologia: LED integrata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TRIAD PLAF.E27 3X57W LEG.NOCELinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
TRIAD PLAF.E27 3X57W LEG.NOCE