› Cavi

Treccia tubolare stagnata rame flessibile schermatura cavi Ø20-40 mm uso industriale

Cod. Rexel T5TSC1010
Cod. Produttore TSC1010
Cod. EAN 8053685374326

Informazioni principali

  • Materiale: rame stagnato Cu-ETP
  • Ø filo standard: 0,20 mm
  • Resistività: 0,0172 Ω mm²/m
  • Lunghezza: 50 m
  • Diametro nominale: 20 mm
  • Diametro massimo: 40 mm
  • Tipo: treccia tubolare
  • Serie: TSC 16

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La treccia tubolare stagnata per cavi di tipo 2 è un prodotto essenziale per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzata in rame di alta qualità, questa treccia offre una resistenza ottimale e una conducibilità elettrica eccellente, rendendola ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione di corrente efficiente. La sua forma tonda e la classe 2 del conduttore, caratterizzata da un design multifilare, assicurano una maggiore flessibilità e facilità di installazione. Questa treccia è progettata per resistere a condizioni ambientali variabili, garantendo una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Perfetta per utilizzi in ambito industriale e commerciale, rappresenta una scelta sicura per chi cerca materiali elettrici di alta qualità.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

20 mm²

forma del conduttore

Tondo

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

diametro esterno circa

40 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Treccia tubolare stagnata rame flessibile schermatura cavi Ø20-40 mm uso industriale