› Cavi

Treccia tubolare stagnata rame flessibile protezione cavi Ø35-70mm uso industriale residenziale

Cod. Rexel T5TSC1025
Cod. Produttore TSC1025
Cod. EAN 8053685374357

Informazioni principali

  • Materiale: rame stagnato
  • Diametro filo: 0,20 mm
  • Lunghezza: 25 m
  • Diametro nominale: 35 mm
  • Diametro massimo: 70 mm
  • Resistività: 0,0172 Ω mm²/m
  • Tipo: treccia tubolare
  • Serie: TSC 50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La treccia tubolare stagnata per cavi è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per garantire una protezione ottimale dei cavi elettrici. Realizzata in rame, questa treccia offre eccellenti proprietà di conduzione elettrica e resistenza alla corrosione, rendendola ideale per applicazioni in ambienti difficili. La sua struttura a treccia consente una maggiore flessibilità e facilità di installazione, adattandosi perfettamente a diverse configurazioni e spazi ristretti. Il colore della treccia è progettato per una visibilità ottimale, mentre la sua robustezza assicura una protezione efficace contro l'usura e gli agenti esterni. Questa soluzione è particolarmente adatta per l'uso in impianti industriali, residenziali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Con la sua capacità di resistere a condizioni di lavoro impegnative, la treccia tubolare stagnata rappresenta una scelta sicura per chi cerca materiali elettrici di alta qualità.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

35 mm²

forma del conduttore

Tondo

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

diametro esterno circa

70 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Treccia tubolare stagnata rame flessibile protezione cavi Ø35-70mm uso industriale residenziale