Prodotti / Cavi /

Cod. Rexel
T5TSC1020
Cod. Produttore
TSC1020
Cod. EAN
8053685374340

Informazioni di prodotto

Treccia per schermatura cavi Ønom 30 - Ømax 60

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La treccia tubolare stagnata per cavi da 3 offre una soluzione affidabile e versatile per le esigenze di connessione elettrica. Realizzata in rame di alta qualità, questa treccia è progettata per garantire un'eccellente conduttività e resistenza alla corrosione, rendendola ideale per applicazioni in ambienti critici. Con una forma tonda e una classe di conduttore multifilare, si adatta facilmente a diverse configurazioni di installazione, assicurando una connessione sicura e stabile. La sua costruzione robusta e la resistenza al calore la rendono perfetta per l'uso in impianti elettrici complessi, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Questo prodotto è la scelta perfetta per professionisti e tecnici che cercano prestazioni elevate e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

30 mm²

forma del conduttore

Tondo

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

diametro esterno circa

60 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Treccia tubolare stagnata rame 25m schermatura cavi diametro 30-60 mm impianti elettrici professionali