› Cavi

Treccia tonda rame stagnato 6 mmq flessibile per collegamenti elettrici L50m

Cod. Rexel T5TTS1000
Cod. Produttore TTS1000
Cod. EAN 8053685374463

Informazioni principali

  • Materiale: rame stagnato
  • Sezione: 6 mm²
  • Lunghezza: 50 m
  • Diametro: 4,0 mm
  • Corrente nominale: 57 A
  • Raggio minimo di curvatura: 16 mm
  • Resistività: 0,0172 Ω mm²/m
  • Serie: TTS1000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La TRECCIA TONDA RAME STAGNATO 6MM è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzata in rame stagnato, questa treccia presenta una forma tonda che favorisce una distribuzione uniforme della corrente e una maggiore flessibilità durante l'installazione. Con un diametro di 6 mm, è ideale per collegamenti elettrici che richiedono una conduttività ottimale e resistenza alla corrosione. La classe 2 del conduttore multifilare offre una buona robustezza e una lunga durata nel tempo, rendendola adatta per vari ambiti di utilizzo. Questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per professionisti e hobbisti che cercano affidabilità e qualità nei loro progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

forma del conduttore

Tondo

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

diametro esterno circa

4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Treccia tonda rame stagnato 6 mmq flessibile per collegamenti elettrici L50m