› Cavi

Treccia tonda rame stagnato 50 mmq lunghezza 25 m uso elettrico industriale e commerciale

Cod. Rexel T5TTS1025
Cod. Produttore TTS1025
Cod. EAN 8053685374517

Informazioni principali

  • Materiale: rame stagnato
  • Sezione: 50 mm²
  • Lunghezza: 25 m
  • Corrente nominale: 244 A
  • Diametro: 11,0 mm
  • Raggio minimo curvatura: 44 mm
  • Resistività: 0,0172 Ω mm²/m
  • Serie: TTS 20-50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La treccia tonde in rame stagnato da 50 mm è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire una conduttività eccellente e una resistenza alla corrosione. Realizzata in rame stagnato, questa treccia offre una soluzione efficace per applicazioni elettriche che richiedono un'elevata affidabilità. Il suo design tondo facilita l'installazione e l'integrazione in vari sistemi elettrici, rendendola ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. Grazie alla sua robustezza e flessibilità, è perfetta per il collegamento di apparecchiature e dispositivi, assicurando prestazioni ottimali. La treccia è adatta anche per applicazioni che richiedono una buona schermatura contro le interferenze elettromagnetiche, contribuendo così a un funzionamento stabile e sicuro.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

50 mm²

forma del conduttore

Tondo

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

diametro esterno circa

11 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Treccia tonda rame stagnato 50 mmq lunghezza 25 m uso elettrico industriale e commerciale