› Cavi

Treccia tonda rame stagnato 35 mmq 25 metri per impianti elettrici e messa a terra

Cod. Rexel T5TTS1020
Cod. Produttore TTS1020
Cod. EAN 8053685374500

Informazioni principali

  • Materiale: rame stagnato Cu-ETP
  • Sezione: 35 mm²
  • Lunghezza: 25 m
  • Corrente nominale: 192 A
  • Diametro: 9,5 mm
  • Raggio minimo di curvatura: 38 mm
  • Resistività: 0,0172 Ω mm²/m
  • Serie: TTS 20-35

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La treccia tonda in rame stagnato da 35 mm è un prodotto di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione affidabile e duratura. Realizzata in rame, questo materiale è noto per la sua eccellente conduttività, garantendo prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo intenso. La forma tonda della treccia assicura una distribuzione uniforme della corrente, riducendo al minimo le perdite energetiche. Il rame stagnato offre una protezione aggiuntiva contro la corrosione, prolungando la vita utile del prodotto e mantenendo l'integrità della connessione nel tempo. Questa treccia è particolarmente adatta per applicazioni in cui è richiesta flessibilità e resistenza, rendendola una scelta perfetta per impianti elettrici e sistemi di messa a terra. Con la sua robustezza e affidabilità, rappresenta una soluzione eccellente per professionisti e hobbisti nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

35 mm²

forma del conduttore

Tondo

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

diametro esterno circa

9,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Treccia tonda rame stagnato 35 mmq 25 metri per impianti elettrici e messa a terra