› Cavi

Treccia tonda rame stagnato 25 mmq flessibile per applicazioni elettriche L25m

Cod. Rexel T5TTS1015
Cod. Produttore TTS1015
Cod. EAN 8053685374494

Informazioni principali

  • Materiale: rame stagnato
  • Sezione: 25 mm²
  • Lunghezza: 25 m
  • Corrente nominale: 152 A
  • Diametro: 8 mm
  • Raggio minimo curvatura: 32 mm
  • Resistività: 0,0172 Ω mm²/m
  • Serie: TTS1015

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La treccia tonda in rame stagnato con un diametro di 25 mm rappresenta una soluzione ideale per le applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. Realizzata in rame di alta qualità, questa treccia offre un'eccellente conduttività elettrica, garantendo prestazioni ottimali in vari contesti di utilizzo. La stagnatura del rame non solo contribuisce a prevenire la corrosione, ma migliora anche la durabilità nel tempo, rendendola perfetta per installazioni sia interne che esterne. La sua forma tonda facilita l'inserimento in spazi ristretti, mentre la flessibilità del materiale permette una facile manipolazione durante l'installazione. Grazie a queste caratteristiche, la treccia tonda in rame stagnato è una scelta eccellente per chi cerca un prodotto robusto e performante nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

25 mm²

forma del conduttore

Tondo

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

diametro esterno circa

8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Treccia tonda rame stagnato 25 mmq flessibile per applicazioni elettriche L25m