› Cavi

Treccia tonda rame stagnato 100 mmq alta flessibilità per impianti elettrici

Cod. Rexel T5TTS1030
Cod. Produttore TTS1030
Cod. EAN 8053685374524

Informazioni principali

  • Materiale: rame stagnato
  • Sezione: 100 mm²
  • Corrente nominale: 365 A
  • Diametro: 15 mm
  • Raggio minimo curvatura: 60 mm
  • Diametro filo standard: 0,20 mm
  • Resistività: 0,0172 Ω mm²/m
  • Serie: TTS1030

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La treccia tonda in rame stagnato di 100 mm è un componente essenziale per le applicazioni elettriche che richiedono un conduttore di alta qualità. Realizzata in rame di classe 2, questa treccia presenta una forma tonda che garantisce una flessibilità ottimale e una facile installazione. La stagnatura del rame offre una protezione aggiuntiva contro la corrosione, prolungando così la durata del prodotto e migliorando la sua conducibilità elettrica. Questo materiale è ideale per collegamenti elettrici e per applicazioni che richiedono un'elevata resistenza e affidabilità nel tempo. La sua versatilità la rende adatta per vari utilizzi in impianti elettrici e sistemi di cablaggio, assicurando prestazioni eccellenti in ogni situazione.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

100 mm²

forma del conduttore

Tondo

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

diametro esterno circa

15 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Treccia tonda rame stagnato 100 mmq alta flessibilità per impianti elettrici