› Cavi

Treccia tonda rame rosso 50 mmq 25 metri per impianti elettrici alta conduttività

Cod. Rexel T5TTR1025
Cod. Produttore TTR1025
Cod. EAN 8053685374449

Informazioni principali

  • Materiale: rame rosso Cu-ETP
  • Sezione: 50 mm²
  • Lunghezza: 25 m
  • Diametro: 11 mm
  • Corrente nominale: 244 A
  • Raggio minimo curvatura: 44 mm
  • Resistività: 0,0172 Ω mm²/m
  • Serie: TTR 20-50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La treccia tonda in rame rosso con un diametro di 50 mm è una soluzione ideale per le applicazioni elettriche che richiedono un'elevata conduttività e resistenza. Realizzata in rame di alta qualità, questa treccia offre una straordinaria capacità di trasmissione elettrica, garantendo prestazioni ottimali in vari contesti. Il suo colore rosso non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione e la manutenzione. Grazie alla sua flessibilità, è facile da maneggiare e installare, rendendola perfetta per l'uso in impianti elettrici complessi. Questa treccia è progettata per resistere a condizioni ambientali sfavorevoli, assicurando una lunga durata e affidabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

50 mm²

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

diametro esterno circa

11 mm

Superficie conduttore

Altro

Treccia tonda rame rosso 50 mmq 25 metri per impianti elettrici alta conduttività