› Cavi

Treccia tonda rame rosso 25 mmq alta conducibilità per impianti elettrici L25M

Cod. Rexel T5TTR1015
Cod. Produttore TTR1015
Cod. EAN 8053685374425

Informazioni principali

  • Materiale: rame rosso Cu-ETP
  • Sezione: 25 mm²
  • Lunghezza: 25 m
  • Corrente nominale: 152 A
  • Diametro: 8,0 mm
  • Raggio minimo curvatura: 32 mm
  • Resistività: 0,0172 Ω mm²/m
  • Serie: TTR 20-25

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La treccia tonde in rame rosso con un diametro di 25 mm rappresenta una soluzione ideale per le applicazioni elettriche che richiedono un conduttore di alta qualità. Realizzata in rame, questo materiale garantisce un'eccellente conducibilità elettrica, contribuendo così a un'efficienza energetica ottimale. Il colore rosso non solo offre un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione dei cavi all'interno di impianti complessi. La robustezza della treccia assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni, rendendola adatta per diverse installazioni elettriche. Questa treccia è perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel settore degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

25 mm²

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

diametro esterno circa

8 mm

Superficie conduttore

Altro

Treccia tonda rame rosso 25 mmq alta conducibilità per impianti elettrici L25M